曜日別特売
150×75×100 SUS RY管 フカガワ 23189917

 

150×75×100 SUS RY管 フカガワ 23189917
150×75×100 SUS RY管 フカガワ 23189917

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法D1(Φmm)147呼び径D3(Φmm)100注文コード23189917品番150×75×100
参考基準価格(税別)¥28,340販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)460寸法H(mm)150寸法L1(mm)55寸法D1(Φmm)147寸法D2(Φmm)72寸法L2(mm)405寸法L3(mm)231.5寸法D3(Φmm)97寸法N(mm)260寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)150呼び径D2(Φmm)75呼び径D3(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする