岩崎電気
岩崎電気の 多目的灯・スリムランプ
岩崎電気の 多目的灯
LEDioc LEDライトバルブF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23191157
品番
LDS79L-G-E39FA
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
光源色
電源色
電球の種類
LED
定格ランプ電力(W)
79
材質
(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色
白色塗装
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
口金
E39
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
7600
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.4(100V)、86.3(200V)、86.3(242V)
点灯方向
ユニバーサル点灯
適合電源装置
WLE155V560M1/24-1