タイロン
タイロンの フレキシブルホース・ダクトホース
タイロンの フレキシブルホース
硬質フレキホース BR型 結露防止タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(Φmm)
125
寸法L(m)
1.5
注文コード
23194370
品番
125Φ×1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途
結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
125
構造
P型ホース+断熱材
外径(Φmm)
143
最小曲げ半径(mm)
340
呼び径(Φmm)
125
寸法L(m)
1.5
注意
※結露を完全に防止するものではありません。
※長さの伸縮、口径の変更はできません。
※断熱材を外部被覆しているため、P型ホースに比べ自己保持力が劣ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1以上のご注文
お送りできません