GIVI XL06 タンクロックバッグ 20L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23194948 品番31705
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる20Lタンクロック。
脱着可能な防水インナーバッグの二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。
大容量ながらスタイリッシュなデザインで、容量は15Lから20Lへ2段階拡張できます。
タンクバッグ上面のタブレットポケットは、ワンタッチで脱着が可能。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。

寸法(mm)(外側)約230×360×210-260 ブラック 最大積載量(kg)2 商品構成マップホルダー、セーフティベルト、ショルダーベルト、フランジ オス 最大容量(L)20
注意
※取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※タンクバッグは汎用品のためセーフティベルトが届かなかったりタンクバッグ装着の際に固く感じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする