GIVI TLB23 テールロックバッグ 23L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23194984 品番32613
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる23Lバイク用テールロック。
広い開口部によりストレスなく荷物の取り出しができます。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使うことで、ベルトで車両を傷つけることなく取り付けが可能。
付属のショルダーベルトでバイクから降りた後でも荷物の持ち運びに便利。
付属のレインカバーで突然の雨にも対応

付属品レインカバー、セーフティーベルト、ショルダーベルト、フランジ オス 寸法(mm)(外側)縦360×340×270 ブラック 最大積載量(kg)2 最大容量(L)23
注意
※取り付けには別売りのシートロックフランジ(品番:17874)、もしくは車種専用アタッチメントが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする