マルチウイングキャリア ADV160(23)専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23195176 品番31748
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利。
32L以下のGIVIモノロックケースに対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。

ブラック 最大積載量(kg)6 パイプ径(Φmm)メインパイプ:25.4 適合車種ADV160(23) [8BK-KF54]
注意
※純正グラブバーの取り外しが必要です。
※トップケースと荷物の総重量が最大積載量を超えないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする