CLA2T50-50-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T50 SMC 23195193

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) 注文コード23195193 品番CLA2T50-50-E
参考基準価格(税別)¥47,740 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・シリンダストローク・作動方式など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする