仕様防水仕様、赤外線付き
形状バレット型
寸法(mm)Φ88 xL243
電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W
消費電力(W)7.5W
電源DC12V 7W / POE8.6W
レンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)
センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS
分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P
保護等級IP66
有効画素数2592(H)×1944 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243
動作環境-30℃ 〜 +55℃
視野角101 ~ 31°
撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)1/5秒 〜 1/20,000秒
動作温度(℃)-30℃ 〜 +55℃
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
使用場所屋外
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット
最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時