CDLG1FA40-200-E-M9BWL ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA40 SMC 23196225

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)200
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード23196225品番CDLG1FA40-200-E-M9BWL
参考基準価格(税別)¥54,230販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)200タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする