※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2B25
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
10
100
125
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
複動片ロッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23202358
品番
CLM2B25-100-P
参考基準価格(税別)
¥36,080
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード