※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
23203566
品番
AW20-02BM1-A
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ