※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23205429 品番AW40-03-A-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする