※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-06B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23206077
品番
AW40-06B-A-X465A
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ