※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02BG
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23206716
品番
AW20-F02BG-1-B
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
機能
逆流機能なし
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード