※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23206908
品番
AW20-F02H-CR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(C) ケースガード付
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード