※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23207319
品番
AW20-N02BG-2R-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,130
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
20
仕様
(-X425) 高圧
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード