※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02CG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23207434
品番
AW20-N02CG-7Z-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ボディサイズ
20