※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23208999 品番AW30-F02E-R-B-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,460
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ30 ねじの種類G オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする