※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23211327
品番
AW30-02H-B-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,620
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ