※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23211379
品番
AW30-03-1NW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,010
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23211379
AW30-03-1NW-B
69234612
AW30-03-1NW-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました