※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BE1
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23211747
品番
AW30-03BE1-1N-B
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
機能
逆流機能なし
排気方式
ノンリリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード