※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BE1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23211765 品番AW30-03BE1-7-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,790
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ30 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23211765 AW30-03BE1-7-2-B 46233708 AW30-03BE1-7-2-D AW20(K)-D〜AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMC AW20(K)-D〜AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする