※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04E1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23213007
品番
AW40-F04E1-7R-40-B
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ