※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N06E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23214669
品番
AW40-N06E-7RZ-40-B
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ