曜日別特売
AW40-06E-12-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06E SMC 23217943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード23217943品番AW40-06E-12-B
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右ねじの種類(-) Rc圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ボディサイズ40ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(2) 金属ケース排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする