※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 注文コード23220533 品番10-AW20-02B-JN-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,580
この商品は管接続口径など106種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23220533 10-AW20-02B-JN-B 18061526 10-AW20-02B-JN-D 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC 1個 6,822 税込7,504 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする