※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 注文コード23220558 品番10-AW20-02BE1-J-B
参考基準価格(税別)¥16,710 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径など106種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする