※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
23220673
品番
10-AW20K-01BG-JN-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,820
この商品は
管接続口径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23220673
10-AW20K-01BG-JN-B
17883945
10-AW20K-01BG-JN-D
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC
1個
¥
10,638
税込
¥
11,702
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)