藤田化成
藤田化成の キッチン・調理用品
藤田化成の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
藤田化成の ピーラー・皮むき
シトラスピールカッター 袋入 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23225886
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
グレープフルーツや夏みかんの皮むきに使用します。コンパクトで収納に便利。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
アクリル樹脂
寸法(mm)
100×20×19
質量(g)
17
耐熱温度(℃)
80