DSP-01 ロングシートポスト DOPPELGANGER 23227313

 

DSP-01 ロングシートポスト DOPPELGANGER 23227313 DSP-01 ロングシートポスト DOPPELGANGER 23227313 DSP-01 ロングシートポスト DOPPELGANGER 23227313

ロングシートポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23227313 品番DSP-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DOPPELGANGER自転車への確実なフィッティングを実現する、
500MM サイズのロングシートポスト。
サドル支柱長を延長する事により、小径車に多くみられるシート位置の 低さを解消する事ができ、長身ライ ダー でも快適な乗車姿勢が確保できます。
また、ペダルが下死点の時、足が伸び切るシート位置に調整することで、ペダリング効率を大幅に向上することが可能とな り、
サドル高を上げることで前傾姿勢のライディングポジションが生まれ、空気抵抗(ドラッグ)を減少させる効果も得られます。
取り付けはノーマルサドルのシートレールを差し替えるだけで簡単に交換が行えます。

直径(mm)シートポスト:27.2 材質アルミニウム ブラック 質量(g)420 規格EN規格にて定められた品質検査 「EN14764:2005」をクリアし、その基準を満たしています。※EN規格とは”European Norm”(European Standards、欧州規格)の略称。 耐荷重(kg)75未満 支柱(mm)サドル支柱長:500、有効サドル支柱長:350 オフセット25mm レール(mm)幅:43
注意
※有効サドル支柱長の延長幅は車種によって違いがあります。
※DOPPELGANGER自転車では、ポスト径が異なるモデルがあります。
※DOPPELGANGER自転車では、モデルによってはサドル固定方式が異なります。
※必ず、限界表示線がフレームに隠れる状態(有効サドル支柱長の範疇)でご使用ください。
※金属疲労に起因する問題(製品、車体とも)につきましては、保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする