ストリックスデザイン
ストリックスデザインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ストリックスデザインの グラス・食器・カトラリー
ストリックスデザインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクエアプレート フラワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×90袋)
色(柄)
リトルフラワーR
注文コード
23228966
品番
MB-270
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
女子会を中心に、花柄のちょっとオシャレで手軽に使えるテーブルウェア。
材質
バージンパルプ100%
形状
角皿
加工
内面:PEラミネート
色(柄)
リトルフラワーR
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C-143333