C-8957 H&B シリコーンすし巻き パール金属 23230147

 

C-8957 H&B シリコーンすし巻き パール金属 23230147 C-8957 H&B シリコーンすし巻き パール金属 23230147

H&B シリコーンすし巻き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23230147 品番C-8957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

くるくる巻くだけで簡単。
収納に便利なシリコーンベルト付。
食器洗い・乾燥機OK。

材質シリコーンゴム ホワイト サイズL 質量(g)136 寸法(縦×横)(mm)205×235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする