パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
ベジクラ ふんわり大根超軽おろし器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230165
品番
C-287
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×8×270