C-291 ベジクラ しょうが・にんにく薬味おろし器容器付 パール金属 23230208 C-291 ベジクラ しょうが・にんにく薬味おろし器容器付 パール金属 23230208

ベジクラ しょうが・にんにく薬味おろし器容器付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23230208 品番C-291
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。

材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
しょうがの薬味おろし

使ってみると、期待した程の使い勝手ではなかった。
刃の工夫が足りないのか、しょうがのひげが多く引っ掛かり、暫く使うと一度掃除しないとつかえなくなる。刃の配列、穴の大きさを研究すれば解決できると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
23230208
2025-04-19
用途:
すりおろし
卸売・小売業

小さめ容器なので便利かと思いきや、容器が持ちずらく 滑るので使いにくいです。蓋もすぐ滑るので使いにくいでした。

1人が参考にしています
対象商品:
23230208
2024-03-30
用途:
奥様のリクエスト
Soo音協 様

抜群の切れ味でリピーターです、親戚にも配っております。

1人が参考にしています
対象商品:
23230208
2022-05-24
用途:
院食事の薬味作り
自動車・二輪車・自転車関連業

手元でササッとショウガやニンニクをおろせるので便利です。
チューブに比べたら面倒だけど、香りや味を覚えちゃうと手放せないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする