パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
ベジクラ ワイドやさい・玉ねぎスライサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230226
品番
C-293
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。
安全ホルダー付。
材質
本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼
質量(g)
108
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×200×30