C-296 ベジクラ 簡単にんにくスライサー パール金属 23230253

 

C-296 ベジクラ 簡単にんにくスライサー パール金属 23230253
C-296 ベジクラ 簡単にんにくスライサー パール金属 23230253
C-296 ベジクラ 簡単にんにくスライサー パール金属 23230253

ベジクラ 簡単にんにくスライサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23230253品番C-296
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

薄く均一に仕上げます。ちょっと使いにも便利。
少量の調理に便利な小型サイズ。にんにくやしょうがなど小さな食材のスライスに適したサイズです。
安全ホルダー付。

材質本体、ホルダー:ABS樹脂(80度) すべり止め:エラストマー全長(mm)235質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)51×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230253
2024-08-07
用途: にんにくスライス時
合同会社MPlanningサービス業

厚さの調節が出来ると最高でした。
使用感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする