パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジクラ 栗の皮むき器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230402
品番
C-311
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
秋の味覚の必需品。
ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂(表面エラストマー)
材質
ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
77
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
45×20×184