C-319 ベジクラ みそ取り パール金属 23230488 C-319 ベジクラ みそ取り パール金属 23230488

ベジクラ みそ取り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23230488 品番C-319
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同じ味、同じ量。我が家のみそ取り名人。

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン 仕様約大さじ2(2杯分) サイズ 質量(g)25 全長×幅W(mm)205×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする