ベジクラ みそ取り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23230497 品番C-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同じ味、同じ量。我が家のみそ取り名人。

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン 仕様約大さじ1(1杯分) サイズ 質量(g)25 全長×幅W(mm)195×30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23230497 C-320 25913597 C-3825 便利小物 計量みそ取り パール金属 便利小物 計量みそ取り パール金属 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする