パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
愛着道具 エッチング軽い力で大根おろし器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23230533
品番
C-8397
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
大根おろしが超軽い。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
90
色
ホワイト
質量(g)
74
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×270