パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230576
品番
C-8411
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
76
色
オレンジ
質量(g)
58
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×235