パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230646
品番
C-8433
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼
全長(mm)
110
色
ホワイト
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×30