パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の しゃもじ
愛着道具 ツインスタンディングしゃもじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230822
品番
C-8403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
115
色
ホワイト
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23230822
C-8403
25888817
C-4751
ENJOY KITCHEN ダブルエンボススタンディングしゃもじ
パール金属
1個
¥
329
税込
¥
362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)