パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の しゃもじ
愛着道具 ツインスタンディングしゃもじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230838
品番
C-8418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
115
色
オレンジ
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×240