51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277

51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277
51479 パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] 23234277

パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊(20シート)注文コード23234277品番51479
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。

サイズA4ブルーラベルサイズ(mm)52.5×148.5面付8面 4列×2段仕様マット、両面印刷適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き材質上質紙シートサイズ(mm)210×297用紙厚(g/m2)125(0.14mm)アズワン品番64-8819-74素材マット
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23234268
2023-12-13
用途: コンサートチケット作成
サービス業

特に改善点は無いのですが、今回「半券無しタイプ」を買ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする