パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 23234338 品番 51468
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。

ラベルサイズ(mm)86.4×50.8 面付10面(2列×5段) 仕様マット、両面印刷 適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 材質上質紙 白無地 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 坪量(g/m2)105 標準総厚さ(mm)0.12 片数200 用紙厚(g/m2)105(0.12mm) アズワン品番64-8819-66 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23234347
2022-12-07
用途:
スクラッチカードの作成
卸売・小売業

ちょっと切り取りが大変だが発色がよいので使っています。

対象商品:
23234322
2019-06-27
用途:
コ−ヒ−チケット
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

手渡すには安っぽいですが、預かりチケットとしてはこれで十分です。

対象商品:
23234322
2017-10-10
用途:
金券
龍生塾TOKAIGYM 雑貨屋さん格闘家 様

この大きさでも券が切れると便利です。控えが欲しいですね。

対象商品:
23234322
2021-03-25
用途:
回数券・チケット
サービス業

大きさは良いのですが、紙が薄すぎます。チケットならもう少し厚みがある方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする