エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 白無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500シート)
注文コード
23235004
品番
51370
参考基準価格(税別)
¥19,760
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グリーン購入法の「紙類(印刷用紙)」に定められている判断基準を満たした用紙です。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
いろいろなプリンタで印刷できるカードです。
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
材質
再生紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
80
紙質
再生紙
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.2
古紙配合率(%)
100
カット名称
マイクロミシンタイプ
ラベル厚(mm)
0.2
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
155(0.20mm)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角
再生紙使用マーク
適合
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった