※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル (MGF100-3〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ種類Z76 注文コード23240725 品番MGF100-30-Z76L
参考基準価格(税別)¥98,890 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類など98種類から選べます 他の種類を見る

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z76 オートスイッチ追記号2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする