317644002300 ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245118

317644002300 ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245118
317644002300 ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245118
317644002300 ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245118
317644002300 ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245118
317644002300 ドア用ニスA 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245118

ドア用ニスA 油性ニス(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(300mL)
内容量1缶(300mL)注文コード23245118品番317644002300
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

■[木材をガード!]高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木製ドアを長期間保護します。

用途屋内外の木製ドア■[ガーデニング / 木製品]木製ドア / ドア枠 / 窓枠 / 木製品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などとうめい特性耐摩耗、耐久主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途屋内外木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内外アズワン品番64-1159-42危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)約1.8~2.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1.3枚分乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
■[本塗装前に] 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする