677643632300 油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 23245854

677643632300 油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 23245854
677643632300 油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 23245854
677643632300 油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 23245854
677643632300 油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 23245854
677643632300 油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 23245854

油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
新オーク
内容量1本(300mL)注文コード23245854品番677643632300
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

■[木目を活かした仕上げ]
木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木部を長期間保護します。
■[スプレーについては]
スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。

用途
屋内の木部・木製品
表示の用途以外には使用しないでください。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
【塗れない物】
■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など
■[特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など
■[常に水がかかる所]
浴室 など
■[その他]
高級家具
■[捨てる場合は]
やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。
■[保管について]
子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※天地無用で保管して下さい。
※火気の近くで保管しないで下さい。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
新オーク特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内アズワン品番64-1159-19使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分危険物の性状非水溶性
注意
■[透明は仕上りに温かみが出ます]
※乾燥後、透明は少し黄身がかった透明に仕上がります。
■[色味は多少異なります]
※容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類・塗り回数によって変わります。
※「とうめい」は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」に仕上がります。
■[色味は多少異なります]
※乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方などによって多少異なります。
■[透明は顔料が入っていません]
※とうめい のみ顔料が入っていません。
■[火気のある場所]
※火気のある場所には塗らないで下さい。
■[気候について]
※気温5°以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および、風の強い時は、塗らないで下さい。
■[服装について]
※汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
■[本塗前に]
※目立たない所で試塗をし、仕上り感を確認して下さい。
■[換気について]
※塗装作業中、乾燥中とも換気を良くして十分に乾燥してください。
■[目に入った場合]
※目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
■[気分が悪くなった場合]
※蒸気・ガス等を吸込んで気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
■[皮膚に付着した場合]
※皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある場合は、医師の診察を受けて下さい。
■[スプレー:旧塗膜がある場合]
※旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面を侵す恐れがありますので、試験吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。
■[スプレーに関して]
※この塗料は楕円形に噴射ます。噴射口を回転させ、塗りやすい噴射方向に変えて塗ります。
※噴霧の状態・スプレーを動かす速さなどあらかじめ試塗して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23245845
2020-02-13
用途: 欅材の傷の補修
増田工芸

普段あまりニス塗料を使って塗装をした事がなかったので少し迷いましたが
今回初めて使って見ました。思っていたよりも綺麗に仕上り満足しています。

対象商品 : 23245845
2019-02-16
用途: 同色の棚、上塗り。
その他業種

色合いがよろしい。3回塗りでよい色合いが出てきました。

対象商品 : 23245888
2017-05-02
用途: 木製椅子の塗装

ノズルが良くない。普通の距離でスプレーすると分散し過ぎて上手く塗れない。近づけると泡が出るといった具合です。仕上がりが今一つですね。刷毛跡が嫌なのでスプレー式にしたのですが、結局塗装を全部剥がして刷毛塗りで仕上げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする